Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5M18MA230K
Cod. Produttore
XU5M18MA230K
Cod. EAN
3666916037140

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24...240 V AC/DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Distanza rilevamento: 0,4 m diffuso
  • Dimensioni: Ø 18 mm, L 95 mm
  • Certificazioni: CSA, CE, UL
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXU5M18MA230K è un dispositivo essenziale per il rilevamento della luce in applicazioni industriali. Progettata per garantire prestazioni affidabili, offre un funzionamento preciso e una lunga durata. Questo prodotto è ideale per ottimizzare i processi automatizzati, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica. Realizzata con materiali di alta qualità, la fotocellula si distingue per la sua robustezza e affidabilità. È una scelta perfetta per chi cerca soluzioni innovative nel campo dei sensori fotoelettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

1 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

600 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

400 ... 400 mm

Serie

Photoelectric sensors XU