Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5M18MA230
Cod. Produttore
XU5M18MA230
Cod. EAN
3666916037157

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240V AC/DC
  • Corrente residua max: 1,5 mA
  • Frequenza commutazione: ≤ 25 Hz
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 0,4 m diffusione
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 x 82 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico monomodale per uso generico in un design cilindrico XU5 M18. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,4m in modalità a diffusione con tipo discreto NO 1 di segnale di uscita. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP67. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, una corrente residua massima di 1,5mA e una frequenza di commutazione di ≤25Hz. Il sensore, con emissioni diffuse a infrarossi, ha 1 LED per lo stato di uscita. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 82mm (lunghezza); peso 0,15kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CE e UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

1 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

82 mm

max. distanza di commutazione

600 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

400 ... 400 mm

Serie

Photoelectric sensors XU