Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2M18MB230
Cod. Produttore
XU2M18MB230
Cod. EAN
3666916037256

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Segnale di uscita: Discreto 1 NC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: Ø 18 mm x 82 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la fotocellula TEXU2M18MB230, un sensore fotoelettrico di alta qualità della rinomata marca XU. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e precisione nelle applicazioni industriali. La fotocellula è dotata di un sistema unidirezionale che include sia il trasmettitore che il ricevitore, rendendola ideale per vari utilizzi. Con un design robusto, è perfetta per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando un funzionamento ottimale e una lunga durata nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

82 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU