Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2M18MA230WK
Cod. Produttore
XU2M18MA230WK
Cod. EAN
3666916037263

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 15 m nominale
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 18 mm, L 110 mm
  • LED stato: 1 giallo, 1 rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXU2M18MA230WK è un dispositivo essenziale per il rilevamento e la gestione della luce. Progettata con un design robusto, questa fotocellula offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e efficienza. Il sistema unidirezionale comprende sia il trasmettitore che il ricevitore, rendendo l'installazione semplice e diretta. Con la fotocellula TEXU2M18MA230WK, ottieni precisione e affidabilità nel controllo della luce.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

1,5 mA

Materiale del corpo

Metallo

Max. angolo di apertura

90 GRADO

frequenza di commutazione

25 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

1,5 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

110 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

con altra uscita analogica

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU