Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2M18MA230W
Cod. Produttore
XU2M18MA230W
Cod. EAN
3666916037270

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente residua max: 1,5 mA
  • Distanza nominale rilevamento: 15 m
  • Frequenza commutazione: ≤ 25 Hz
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18 x 97 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico monomodale per uso generico in un design cilindrico XU2 M18. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una linea di vista laterale a 90°, una distanza di rilevamento nominale di 15m e un segnale di uscita di tipo discreto. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico. Ha un'emissione di sbarramento infrarossi e 2 LED per lo stato di uscita e l'instabilità. Il prodotto è classificato IP67. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, una corrente residua massima di 1,5mA e una frequenza di commutazione di ≤25Hz. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 97mm (lunghezza); peso 0,285kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CE e UL. Il kit include XU2M18MC230WT trasmettitore + XU2M18MA230WR ricevitore.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

1,5 mA

Materiale del corpo

Metallo

Max. angolo di apertura

90 GRADO

frequenza di commutazione

25 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

1,5 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

97 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

con altra uscita analogica

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU