Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2M18MA230K
Cod. Produttore
XU2M18MA230K
Cod. EAN
3666916037287

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 m
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Segnale di uscita: Discreto 1 NO
  • Dimensioni: Ø18 mm x 95 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXU2M18MA230K è una fotocellula di alta qualità, progettata per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo sensore fotoelettrico è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e efficienza. La sua configurazione include un trasmettitore e un ricevitore, rendendolo ideale per un sistema unidirezionale. Con un design compatto e funzionale, il TEXU2M18MA230K si integra facilmente in vari ambienti, offrendo una soluzione efficace per il rilevamento e il controllo della luce.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU