Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2M18MA230
Cod. Produttore
XU2M18MA230
Cod. EAN
3666916037294

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente residua max: 1,5 mA
  • Distanza nominale: 15 m
  • Frequenza commutazione: ≤ 25 Hz
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18 x 82 mm
  • Materiale: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico è un dispositivo utilizzato per rilevare la distanza, l'assenza o la presenza di un oggetto utilizzando un trasmettitore di luce, spesso a infrarossi, e un ricevitore fotoelettrico. Sensore fotoelettrico monomodale per uso generico in un design cilindrico XU2 M18. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta la linea di vista laterale assiale, una distanza di rilevamento nominale di 15m e un'uscita discreta normalmente aperta 1. È dotato di un cavo da 2m, 2 fili, per il collegamento elettrico e 2 per lo stato di uscita e l'alimentazione. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, una corrente residua massima di 1,5mA e una frequenza di commutazione di ≤25Hz. Il prodotto è classificato IP67. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 82mm (lunghezza); peso 0,285kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. Il kit include XU2M18MC230T trasmettitore e XU2M18MA230R ricevitore. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

82 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU