Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVJ0312
Cod. Produttore
XUVJ0312
Cod. EAN
3666916032084

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Tipo sensore: Fotoelettrico a infrarossi
  • Distanza nominale rilevamento: 30 mm
  • Uscita: NPN 1 NO
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 68x59x14 mm
  • Temperatura operativa: -5…55 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXUVJ0312 è un dispositivo essenziale per il rilevamento della luce. Progettata con precisione, questa fotocellula offre prestazioni affidabili e una risposta rapida alle variazioni di luminosità. Realizzata con materiali di alta qualità, si integra facilmente in diverse applicazioni. La sua versatilità la rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, garantendo un funzionamento efficiente e duraturo. Scegli TEXUVJ0312 per un controllo luminoso efficace e preciso.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

20 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

20 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

68 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

40 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

-5 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU