Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVH0312
Cod. Produttore
XUVH0312
Cod. EAN
3666916032107

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Uscita: PNP 1 NO stato solido
  • Distanza rilevamento: 30 mm
  • Frequenza commutazione: ≤ 1 kHz
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 14x59x68 mm
  • Materiale involucro: ABS/PC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 30mm e 1uscita a stato solido discreta PNP normalmente aperta. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤20mA e una frequenza di commutazione di ≤1kHz. Presenta emissioni a infrarossi e 1 LED per lo stato di uscita. L'involucro è realizzato in ABS/PC con lente PMMA. Dimensioni: 14 mm (larghezza) x 68 mm (profondità) x 59 mm (altezza); peso 0,13 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

150 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

150 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza del sensore

14 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

68 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

40 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

-5 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU