Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVF60M8
Cod. Produttore
XUVF60M8
Cod. EAN
3666916029145

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Tipo uscita: PNP o NPN programmabile
  • Protezione: IP65
  • Materiale involucro: Alluminio verniciato
  • Dimensioni: 131x86x15 mm
  • Frequenza commutazione: ≤ 500 Hz
  • Corrente assorbita: ≤ 120 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a telaio. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una modalità dinamica di 2mm e uscita discreta a stato solido PNP o NPN programmabile, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤120mA e una frequenza di commutazione di >5000Hz. Presenta emissioni a infrarossi e 2 LED. L'involucro è realizzato in alluminio verniciato e lente in policarbonato. Dimensioni: 131 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 86 mm (altezza). È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

131 mm

altezza del sensore

86 mm

lunghezza del sensore

15 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

dimensione min. oggetto

2 mm

apertura del telaio longitudinale

60 mm

apertura del telaio trasversale

60 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU