Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVF180M12
Cod. Produttore
XUVF180M12
Cod. EAN
3666916029176

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤150 mA
  • Protezione: IP65
  • Dimensioni: 265x230x25 mm
  • Uscita: PNP o NPN programmabile
  • Frequenza commutazione: >5000 Hz
  • Materiale: Alluminio verniciato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a telaio. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una modalità dinamica di 4mm, un rilevamento in modalità statica di 6mm e uscita discreta a stato solido PNP o NPN, programmabile, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤150mA e una frequenza di commutazione di >5000Hz. Presenta emissioni a infrarossi e 2 LED. L'armadio è realizzato in alluminio verniciato con lente Altuglas. Dimensioni: 265 mm (larghezza) x 25 mm (profondità) x 230 mm (altezza); peso 1,2 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

5000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

265 mm

altezza del sensore

230 mm

lunghezza del sensore

25 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

dimensione min. oggetto

4 mm

apertura del telaio longitudinale

200 mm

apertura del telaio trasversale

180 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU