Prodotti /

Cod. Rexel
TEXURK1KSMM12
Cod. Produttore
XURK1KSMM12
Cod. EAN
3389110178227

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 9 mm - NO o NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con design compatto XUR. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta spot da 18mm, 2mm x (lente XURZ01), spot da 7mm, 1mm x 4mm (lente XURZ02) e spot da 9mm, 1,5mm x 5mm senza distanza di rilevamento nominale della lente e 1 uscita discreta programmabile PNP o NPN NA o 1 NC. È dotato di connettore maschio regolabile a 3 posizioni, 4 vie M12 per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤80mA e una frequenza di commutazione di ≤10Hz. Il prodotto è classificato IP67. L'armadio è realizzato in lega di zinco con lente in vetro. Dimensioni: 31 mm (larghezza) x 58 mm (profondità) x 82 mm (altezza); peso 0,55 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

200 mA

lunghezza del sensore

58 mm

temperatura ambiente

-10 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

ampiezza di scansione

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

con funzione temporale

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.05 ms

larghezza del sensore

31 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

82 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

vetro

tipo di luce

LED multicolore

distanza del riflettore min.

18 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

9 mm

frequenza di commutazione

10000 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU