Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK8AKSNM12
Cod. Produttore
XUK8AKSNM12
Cod. EAN
3666916037522

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12...24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: IP65 doppio isolamento
  • Distanza rilevamento: 1 m diffuse
  • Uscita: PNP o NPN programmabile
  • Materiale: Plastica PC e PMMA
  • Dimensioni: 50x50x18 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU per uso generico con trasmissione a infrarossi. È un sensore di sistema a diffusione, con soppressione dello sfondo regolabile, lunga distanza di rilevamento con elevata precisione. Visualizzazione meccanica dell'impostazione. Alimentazione DC. Uscita a stato solido. 3 fili, PNP o NPN programmabili, funzione programmabile NO o NC. Il sensore presenta un connettore maschio M12 a 4 vie. Il connettore può essere impostato su 2 posizioni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

1000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

1000 ... 1000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

1000 ... 1000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU