Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUKT1KSMM12
Cod. Produttore
XUKT1KSMM12
Cod. EAN
3389110077155

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita discreta: 1 NO o 1 NC programmabile
  • Distanza rilevamento: 1,5 m reflex
  • Frequenza commutazione: ≤ 1,5 kHz
  • Grado protezione: IP65 / IP651
  • Materiale: PC con lente PMMA
  • Dimensioni (LxPxH): 18x50x50 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento reflex. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 1,5m del riflettore reflex polarizzato XUZC50, 1 uscita discreta programmabile normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. È dotato di connettore maschio regolabile a 2 posizioni, 4 vie, M12 per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65 e IP651. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤35mA e una frequenza di commutazione di ≤1,5kHz. Presenta un'emissione reflex rossa e l'armadio è realizzato in PC con lente PMMA. Dimensioni: 18 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,035 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. Il sensore fotoelettrico ha 1 LED per lo stato di uscita.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

1500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

0,3 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

1500 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1500 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU