Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
corrente d’uscita max.
100 mA
riflettore incluso nella fornitura
lunghezza del sensore
50 mm
temperatura ambiente
-25 °C
funzione di contatto
con commutazione alla luce/al buio
numero di uscite semiconduttori sicure
metodo di regolazione
Teach-In
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
con funzione temporale
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
larghezza del sensore
18 mm
tempo di reazione
0.3 ms
tipo di tensione
AC/DC
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP/NPN
altezza del sensore
esecuzione del collegamento elettrico
cavo radiale
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
materiale della superficie ottica
tipo di luce
luce rossa non polarizzata
distanza del riflettore min.
1000 mm
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
max. distanza di commutazione
1500 mm
frequenza di commutazione
1500 Hz
distanza di commutazione nominale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te