Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAJ0515S
Cod. Produttore
XUAJ0515S
Cod. EAN
3666916036846

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: IP67 / IP65
  • Distanza nominale sensore: 0,05 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 8 mm x 48 mm
  • Uscita: NPN 1 NO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXUAJ0515S è un dispositivo essenziale per il rilevamento e la gestione della luce. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa fotocellula offre una soluzione efficiente per applicazioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi la rende ideale per l'integrazione in impianti esistenti, contribuendo a ottimizzare i processi di automazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

47 mm

max. distanza di commutazione

60 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

50 ... 50 mm

Serie

Photoelectric sensors XU