Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0525S
Cod. Produttore
XUAH0525S
Cod. EAN
3666916036877

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo sensore: Fotoelettrico diffuso
  • Portata nominale: 0,05 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67 / IP65
  • Uscita: PNP 1 NC
  • Dimensioni: Ø 8 mm, lunghezza 48 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocellula compatta progettata per il rilevamento fotoelettrico con alimentazione a bassa tensione da 12 a 24 V DC. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e precisione nel controllo di presenza e assenza di oggetti in applicazioni industriali. La sua struttura filettata facilita l’installazione e la regolazione, mentre la tecnologia avanzata assicura un funzionamento stabile anche in ambienti con condizioni di luce variabili. Ideale per l’automazione industriale, offre un’elevata sensibilità e durata nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

47 mm

max. distanza di commutazione

60 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

50 ... 50 mm

Serie

Photoelectric sensors XU