Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0525
Cod. Produttore
XUAH0525
Cod. EAN
3666916036884

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 100 mA
  • Grado protezione: IP65
  • Distanza nominale rilevamento: 0,05 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 8 mm, L 47 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la fotocellula TEXUAH0525, un dispositivo affidabile per la rilevazione della luce. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa fotocellula è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con un'attenzione particolare alla qualità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e precisione nella rilevazione. Sperimenta la differenza con TEXUAH0525.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PUR reticolato

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

60 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

50 ... 50 mm

Serie

Photoelectric sensors XU