Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0515S
Cod. Produttore
XUAH0515S
Cod. EAN
3666916036891

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Alimentazione: 12...24 V DC
  • Uscita: PNP, 1 NO
  • Distanza nominale: 0,05 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67/IP65
  • Dimensioni: Ø 8 mm, lunghezza 48 mm
  • Consumo corrente: ≤ 25 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È progettato per applicazioni di assemblaggio. È un ricevitore cilindrico, filettato M8x 1, con involucro in metallo, con alimentazione DC e uscita a stato solido. Il sensore presenta un connettore M8, distanza di rilevamento nominale di 0,05m. 3 fili, PNP, funzione NO. Sistema a sbarramento con trasmissione a infrarossi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

60 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

60 ... 60 mm

Serie

Photoelectric sensors XU