Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0515
Cod. Produttore
XUAH0515
Cod. EAN
3666916036907

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 25 mA
  • Protezione: IP65
  • Distanza rilevamento: 0,05 m
  • Tipo uscita: PNP 1 NO
  • Frequenza commutazione: ≤ 1000 Hz
  • Dimensioni: Ø 8 mm x 47 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUA M18. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,05m in modalità a diffusione con tipo discreto normalmente aperto 1 di segnale di uscita. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico. Il sensore fotoelettrico, con emissione a diffusione a infrarossi, ha 1 LED per lo stato di uscita. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤25mA e una frequenza di commutazione di ≤1000Hz. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 8mm (diametro) x 47mm (lunghezza); peso 0,015kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PUR reticolato

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

60 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

60 ... 60 mm

Serie

Photoelectric sensors XU