Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0224S
Cod. Produttore
XUAH0224S
Cod. EAN
3666916036914

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente max: ≤ 100 mA
  • Distanza nominale: 2 m thru beam
  • Protezione: IP67 / IP65
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 8 mm, lunghezza 48 mm
  • Uscita: PNP, 1 NC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXUAH0224S rappresenta un'innovazione nel campo dei sensori fotoelettrici. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa fotocellula è ideale per applicazioni che richiedono un sistema unidirezionale con trasmettitore e ricevitore. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza, rendendola perfetta per ambienti industriali. Con un design compatto e funzionale, la TEXUAH0224S si integra facilmente in vari sistemi, offrendo soluzioni efficaci per il rilevamento della luce.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

47 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

con altra uscita analogica

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU