Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0224
Cod. Produttore
XUAH0224
Cod. EAN
3666916036921

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Distanza nominale rilevamento: 2 m
  • Grado protezione: IP67 / IP65
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 8 mm, lunghezza 48 mm
  • Frequenza commutazione: fino a 2000 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocellula progettata per il rilevamento fotoelettrico, ideale per applicazioni di automazione e controllo industriale. Questo sensore è dotato di un corpo compatto con filettatura metallica per un facile montaggio e un cavo di collegamento flessibile per una connessione sicura. La fotocellula garantisce un rilevamento preciso e affidabile di oggetti o presenza di luce, contribuendo all’efficienza dei sistemi elettrici. Adatta per ambienti industriali, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU