Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0214S
Cod. Produttore
XUAH0214S
Cod. EAN
3666916036938

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12-24 V DC
  • Corrente: ≤ 10 mA
  • Portata nominale: 2 m a sbarramento
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Protezione: IP65 e IP67
  • Dimensioni: Ø 8 mm x 48 mm
  • Materiale: Ottone nichelato, lente PMMA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUA M8. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una distanza nominale di rilevamento di 2m a sbarramento e necessita di un trasmettitore XUAH0203S. È dotato di connettore maschio a 3 vie M8 per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente di ≤10mA e una frequenza di commutazione di ≤2000Hz. Presenta un'emissione a diffusione a infrarossi e 1 LED per lo stato di uscita. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 8mm (diametro) x 48mm (lunghezza); peso 0,05kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU