Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAH0214
Cod. Produttore
XUAH0214
Cod. EAN
3666916036945

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Distanza nominale rilevamento: 2 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: Ø 8 mm, lunghezza 47 mm
  • Frequenza commutazione: ≤ 2000 Hz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È progettato per applicazioni di assemblaggio. È un ricevitore cilindrico, filettato M8x 1, con involucro in metallo, precablato, con alimentazione DC e uscita a stato solido. Il sensore presenta un collegamento precablato, lunghezza 2m, diametro 3,5mm. Distanza di rilevamento nominale di 2m. 3 fili, PNP, funzione NO. Sistema a sbarramento con trasmissione a infrarossi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU