Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU1N18PP9A9WD
Cod. Produttore
XU1N18PP9A9WD
Cod. EAN
3666916037317

Informazioni di prodotto

FOTOCELLULA
Descrizione del produttore: Fotocellula a barriera con corpo cilindrico in metallo, dotata di sensore fotoelettrico per il rilevamento preciso di oggetti o presenze. Progettata per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e durata nel tempo grazie alla robusta struttura. Ideale per il controllo automatico di macchinari e sistemi di sicurezza, assicura un funzionamento stabile anche in ambienti difficili. Facile da installare e integrare in impianti elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per il monitoraggio e la gestione di processi automatizzati.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tempo di reazione

2 MILLISECOND

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

5500 mm

distanza di commutazione nominale

4000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU