Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVK0252VS
Cod. Produttore
XUVK0252VS
Cod. EAN
3666916032039

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 2 mm - NO o NC - Conn. M8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXUVK0252VS è un dispositivo di alta precisione progettato per garantire un rilevamento efficace della luce. Questo sensore fotoelettrico è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua costruzione robusta lo rende adatto per vari ambienti, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con TEXUVK0252VS, ottieni un prodotto che combina tecnologia avanzata e praticità, ideale per applicazioni industriali e commerciali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

20 mm

altezza del sensore

20 mm

lunghezza del sensore

90 mm

max. distanza di commutazione

3 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

3 mm

profondità forca

50 mm

larghezza forca

3 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V