Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVK0252S
Cod. Produttore
XUVK0252S
Cod. EAN
3666916032046

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 2 mm - NO o NC - Conn. M8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a forcella. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 2mm e 2 uscita discreta programmabile normalmente aperta/normalmente chiusa. È dotato di connettore maschio regolabile a 4 vie M8 90° per il collegamento elettrico e il sensore a infrarossi. Dispone di 3 LED: per il sensore pronto, per l'errore di lettura e per lo stato di uscita. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤50mA e una frequenza di commutazione di ≤25kHz. Il prodotto è classificato IP65. L'armadio è realizzato in lega di zinco con lente in vetro. Dimensioni: 20 mm (larghezza) x 90 mm (profondità) x 20 mm (altezza); peso 0,085 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

20 mm

altezza del sensore

20 mm

lunghezza del sensore

90 mm

max. distanza di commutazione

2 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2 mm

profondità forca

50 mm

larghezza forca

2 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V