Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUVH1424866
Cod. Produttore
XUVH1424866
Cod. EAN
3666916032091

Informazioni di prodotto

FOTOCELLULA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXUVH1424866 rappresenta una soluzione avanzata per le applicazioni di rilevamento della luce. Questo sensore fotoelettrico è progettato per offrire prestazioni affidabili e precise. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Ideale per monitorare l'illuminazione ambientale, la fotocellula è un componente essenziale per ottimizzare il consumo energetico. Con un'attenzione particolare alla qualità, questo prodotto è perfetto per ogni esigenza di automazione.

Corrente d'uscita max.

150 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

150 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

larghezza del sensore

14 mm

altezza del sensore

59 mm

lunghezza del sensore

68 mm

max. distanza di commutazione

30 mm

distanza di commutazione nominale

30 mm

profondità forca

40 mm

larghezza forca

30 mm

dimensione min. oggetto

2 mm

temperatura ambiente

-5 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V