Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUAJ0515
Cod. Produttore
XUAJ0515
Cod. EAN
3666916036853

Informazioni di prodotto

FOTOCELLULA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXUAJ0515 è un dispositivo essenziale per il rilevamento della luce. Progettata con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. Questo sensore fotoelettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e reattività. La sua costruzione robusta garantisce una lunga vita operativa, rendendola un'ottima scelta per ambienti industriali. Con un design compatto e funzionale, la fotocellula si integra facilmente in vari sistemi di automazione.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

3 m

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

60 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

50 ... 50 mm