Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUN6APXNM12
Cod. Produttore
XUN6APXNM12
Cod. EAN
3666916034033

Informazioni di prodotto

FOTOCEL IBRIDA PROX M PNP M12 24V
Descrizione del produttore: Fotocellula ibrida di prossimità con uscita PNP, dotata di connettore M12 per un collegamento rapido e sicuro. Progettata per funzionare a 24V, garantisce un rilevamento preciso e affidabile in applicazioni industriali. Il design compatto e robusto assicura durata e resistenza anche in ambienti difficili, offrendo prestazioni elevate nel controllo e automazione di impianti elettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

420 m

larghezza del sensore

15 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

59,2 mm

lunghezza del sensore

31,9 mm

max. distanza di commutazione

600 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

420 ... 420 mm

Produttore

FOTOCEL IBRIDA PROX M PNP M12 24V