Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUN6APXNL2
Cod. Produttore
XUN6APXNL2
Cod. EAN
3666916034040

Informazioni di prodotto

FOTOCEL IBRIDA PROX M PNP CAVO 24V
Descrizione del produttore: Fotocellula ibrida di prossimità con uscita PNP e alimentazione a 24V, progettata per il rilevamento preciso di oggetti senza contatto. Dotata di un corpo compatto e robusto, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e rapidità nella rilevazione. Il cavo integrato garantisce una connessione semplice e sicura, mentre la tecnologia ibrida assicura prestazioni elevate anche in ambienti con condizioni di luce variabili. Questo sensore è particolarmente indicato per l’automazione e il controllo di processi elettrici, offrendo precisione e durata nel tempo.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

420 m

larghezza del sensore

15 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

54 mm

lunghezza del sensore

31,9 mm

max. distanza di commutazione

600 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

420 ... 420 mm

Produttore

FOTOCEL IBRIDA PROX M PNP CAVO 24V