Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUN5APXNM12
Cod. Produttore
XUN5APXNM12
Cod. EAN
3666916034071

Informazioni di prodotto

FOTOCEL IBRIDA PROX L PNP M12 24V
Descrizione del produttore: Fotocellula ibrida di prossimità con uscita PNP e connettore M12, progettata per il funzionamento a 24V. Questo sensore combina tecnologia avanzata per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti senza contatto diretto, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La struttura compatta e il connettore standard M12 garantiscono facilità di installazione e integrazione in impianti esistenti. La fotocellula è adatta a rilevare oggetti in diverse condizioni ambientali, assicurando elevate prestazioni e durata nel tempo.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

700 m

larghezza del sensore

15 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

59,2 mm

lunghezza del sensore

31,9 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

700 ... 700 mm

Produttore

FOTOCEL IBRIDA PROX L PNP M12 24V