Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUN5APXNL2
Cod. Produttore
XUN5APXNL2
Cod. EAN
3666916034088

Informazioni di prodotto

FOTOCEL IBRIDA PROX L PNP CAVO 24V
Descrizione del produttore: Fotocellula ibrida di prossimità con uscita PNP, progettata per il rilevamento affidabile di oggetti senza contatto. Funziona a 24V e dispone di cavo integrato per un collegamento semplice e sicuro. Il design compatto e robusto in materiale resistente garantisce durata e prestazioni elevate in ambienti industriali. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, assicura precisione e rapidità nella rilevazione, migliorando l'efficienza dei sistemi elettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

700 m

larghezza del sensore

15 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

54 mm

lunghezza del sensore

31,9 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

700 ... 700 mm

Produttore

FOTOCEL IBRIDA PROX L PNP CAVO 24V