Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBT1PSNM12
Cod. Produttore
XUBT1PSNM12
Cod. EAN
3666916032732

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP 1 NO o NC
  • Portata nominale: 0...0.8 m con riflettore
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Consumo corrente: 30 mA
  • Frequenza commutazione: 250 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il fotocellula plastica trasparente TEXUBT1PSNM12, un sensore fotoelettrico progettato per operare a 24V DC con tecnologia PNP. Questo dispositivo offre un'ottima affidabilità e precisione nei rilevamenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione in materiale plastico trasparente garantisce una lunga durata e resistenza. Con il TEXUBT1PSNM12, ottieni prestazioni elevate e un funzionamento efficiente, perfetto per le tue esigenze di automazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 1

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

2000 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

800 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

800 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU