Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX8AKSAM12
Cod. Produttore
XUX8AKSAM12
Cod. EAN
3666916032763

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12...24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Distanza di rilevamento: 2 m
  • Tipo uscita: PNP o NPN programmabile
  • Grado protezione: IP65/IP67 doppia isolaz.
  • Materiale: Plastica PC e lente PMMA
  • Dimensioni: 92 x 71 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU. È un design compatto, 92mm x 77mm, sensore in plastica, con un connettore M12. È un sensore per sistema a diffusione con soppressione dello sfondo regolabile e trasmissione a infrarossi. Distanza di rilevamento nominale 2m con elevata precisione. 3 fili, PNP o NPN programmabile, con funzione programmabile NO o NC. Il sensore è adatto per applicazioni di avvolgimento e avvolgimento esterno.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

150 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

LED multicolore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

73 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

2000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

2000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

0 ... 2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 65 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

0 ... 2000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU