Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX8ARCTT16
Cod. Produttore
XUX8ARCTT16
Cod. EAN
3666916032749

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 2 m
  • Tipo uscita: Relè NO/NC programmabile
  • Materiale custodia: Plastica PC
  • Grado protezione: IP67 doppia isolazione
  • Consumo corrente: 35 mA senza carico
  • Dimensioni: 92 x 71 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU. È un design compatto, 92mm x 77mm, sensore in plastica, con collegamenti dei morsetti del passacavo ISO 16. È un sensore per sistema a diffusione con soppressione dello sfondo regolabile e trasmissione a infrarossi. Distanza di rilevamento nominale 2m con elevata precisione. 5 fili, AC o DC, con funzione programmabile NO o NC. Il sensore è adatto per applicazioni di avvolgimento e avvolgimento esterno.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

LED multicolore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

87 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

2000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

2000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

0 ... 2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 65 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

0 ... 2000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU