Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPS1LCO965S
Cod. Produttore
XUYPS1LCO965S
Cod. EAN
3666916032015

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentaz.: 12...24 V DC
  • Corrente di commutaz.: 100 mA protetta
  • Distanza di rilevamento: 50...300 mm
  • Protezione: IP65 IEC 60529
  • Emissione: Laser rosso classe 2
  • Materiale custodia: Nylon con vetro
  • Dimensioni: 60x18x60 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È consigliato per le applicazioni di movimentazione dei materiali. È progettato per il rilevamento di qualsiasi oggetto scuro o lucido, inclusi oggetti di piccole dimensioni. Il sensore di design compatto è dotato di un connettore maschio d a8m a 4 vie. La distanza di rilevamento può essere regolata da 50mm a 300mm. Sistema a diffusione con soppressione dello sfondo, trasmissione a laser rosso, classe 2, a impulsi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

5000 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 2

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

tempo di reazione

40 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

60 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

300 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

50 ... 300 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

50 ... 300 mm

Serie

Photoelectric sensors XU