Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX9APANM12
Cod. Produttore
XUX9APANM12
Cod. EAN
3666916035597

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentaz.: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP, 1 NO
  • Distanza rilevamento: 11 m polarizzato
  • Frequenza commutaz.: 250 Hz max
  • Protezione: IP67 / IP65
  • Dimensioni: 92x31x77 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: uscita PNP con funzioneIl sensore fotoelettrico OsiSense di Schneider Electric dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 11 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

15000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

11000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU