Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPCO925L1AN
Cod. Produttore
XUYPCO925L1ANSP
Cod. EAN
3666916029039

Informazioni di prodotto

FOTO RIFL DIR ANALOG LASER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUYPCO925L1AN è un sensore fotoelettrico di alta precisione progettato per applicazioni industriali. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, questo sensore offre prestazioni superiori nella rilevazione e nell'analisi laser. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce durabilità e resistenza anche in ambienti difficili. Con un'ottica avanzata, il TEXUYPCO925L1AN è ideale per diverse applicazioni, assicurando risultati eccellenti e una gestione efficiente dei processi.

Corrente d'uscita max.

35 mA

frequenza di commutazione

40 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,3 m

larghezza del sensore

17 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

temperatura ambiente

0 ... 45 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

18 ... 28 V

Distanza operativa

60 ... 60 mm