Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK1APANM12
Cod. Produttore
XUK1APANM12
Cod. EAN
3666916037713

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza rilevamento: 7 m reflex
  • Materiale involucro: PBT
  • Grado protezione: IP65 doppia isolaz.
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Certificazioni: CSA, CE, UL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 7 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

10000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

7000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU