Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK1APBNM12
Cod. Produttore
XUK1APBNM12
Cod. EAN
3389110161052

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 9 m - NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 7 m, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

18 mm

tempo di reazione

2 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

10000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

7000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU