Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK1ARCNL10
Cod. Produttore
XUK1ARCNL10
Cod. EAN
3666916037690

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 3 A
  • Distanza nominale: 7 m riflesso
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Materiale involucro: PBT
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Durata elettrica: 500000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUK1ARCNL10 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo modello riflettente, con un raggio di 7 metri, è dotato di un riflettore incluso nella fornitura, che ne facilita l'installazione e l'utilizzo. Realizzato con materiali resistenti, il TEXUK1ARCNL10 si distingue per la sua capacità di operare in condizioni di lavoro difficili, offrendo precisione e sicurezza. Ideale per chi cerca una soluzione efficiente e duratura.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

10000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

7000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU