Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK2APANM12R
Cod. Produttore
XUK2APANM12R
Cod. EAN
3666916033425

Informazioni di prodotto

  • Tipo uscita: PNP
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza nominale rilevamento: 30 m
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: PBT
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Frequenza commutazione: 250 Hz
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUK2APANM12R è un ricevitore di alta qualità della famiglia dei sensori fotoelettrici XU. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo prodotto offre una tecnologia avanzata per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un'installazione semplice e un funzionamento senza problemi, il TEXUK2APANM12R è la scelta perfetta per chi cerca precisione e affidabilità nel rilevamento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

45000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU