Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK2APANL2R
Cod. Produttore
XUK2APANL2R
Cod. EAN
3666916033432

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Portata nominale: 30 m thru beam
  • Materiale involucro: PBT
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura operativa: -25°C a +55°C
  • Dimensioni: 50x50x18 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il ricevitore fotoelettrico con design compatto monomodale (sistema a sbarramento) ha un involucro PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il ricevitore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie ai 3 punti di fissaggio. È dotato di involucro VALOX® PBT ad alta resistenza, ideale per ambienti a temperature elevate, e lente anti-graffio PMMA per la massima durata del sensore. 1 Il display a LED consente di identificare lo stato del sensore. La protezione IP65 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+55°C). Fornisce un doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato CSA e UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

45000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU