Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX2APBNM12R
Cod. Produttore
XUX2APBNM12R
Cod. EAN
3389110170412

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 40 m - NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ricevitore fotoelettrico OsiSense compatto monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 40 m, uscita PNP con funzione NC e connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

77 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

2 ms

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

altezza del sensore

92 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

30000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

60000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

40000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FOTO RICEV SBARR PNP NC