Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX2APBNT16R
Cod. Produttore
XUX2APBNT16R
Cod. EAN
3666916032862

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NC 1
  • Distanza rilevamento: 40 m thru beam
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale involucro: PBT
  • Dimensioni (A x L x P): 92x31x77 mm
  • Certificazioni: CE, CSA, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ricevitore fotoelettrico OsiSense compatto monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 40 m, uscita PNP con funzione NC e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

92 mm

max. distanza di commutazione

60000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

40000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU