Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK2APBNM12R
Cod. Produttore
XUK2APBNM12R
Cod. EAN
3666916033401

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentaz.: 12...24 V DC
  • Tipo di uscita: PNP, 1 NC
  • Distanza di rilevamento: 30 m (thru beam)
  • Grado di protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Materiale: Plastica (PBT, PMMA)
  • Temperatura operativa: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU, funzione monomodale. È un ricevitore in plastica compatto, 50mm x 50mm, con un connettore M12. Sistema a sbarramento con distanza di rilevamento di 30m. DC, cinque fili, funzione NO, uscita PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

45000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU