Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK2ARCNL10R
Cod. Produttore
XUK2ARCNL10R
Cod. EAN
3666916033395

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale rilevamento: 30 m
  • Tipo uscita: Relè 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Materiale custodia: PBT
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUK2ARCNL10R è un ricevitore fotoelettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni AC e DC. Questo dispositivo è parte della famiglia di sensori fotoelettrici XU, noto per la sua precisione e robustezza. Con un design innovativo e materiali di alta qualità, il TEXUK2ARCNL10R offre un funzionamento efficiente senza necessità di riflettori inclusi. È ideale per chi cerca soluzioni di rilevamento avanzate in ambienti industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

distanza del riflettore min.

15000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

45000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU