Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX5APANT16
Cod. Produttore
XUX5APANT16
Cod. EAN
3666916035627

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza rilevamento: 2,1 m diffuso
  • Materiale involucro: PBT
  • Protezione IP: IP67 / IP65
  • Corrente max uscita: 100 mA
  • Dimensioni (A x L x P): 92 x 31 x 77 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2,1 m, uscita PNP con funzione NA e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

1 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

2100 ... 2100 mm

Serie

Photoelectric sensors XU