Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM0APSAL5
Cod. Produttore
XUM0APSAL5
Cod. EAN
3389110378702

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Universale - Sn 0..10 m - NO o NC - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il FOTO OSI MINIA PNP è un sensore fotoelettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo è dotato di un trasmettitore e ricevitore, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura durabilità, mentre il design compatto ne facilita l'installazione. Con il FOTO OSI MINIA PNP, puoi contare su un funzionamento efficiente e su una tecnologia avanzata per soddisfare le tue esigenze di automazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

2 ms

larghezza del sensore

12 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

altezza del sensore

34 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

4000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

3000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU